Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Fußbodenaufkleber Notausgang..., Folie, rutschhemmend, 900x450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104569
104569
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-104569
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     104569
EAN/GTIN:
     4060081062362
Suchbegriffe:
Symbolschild
Textschild
Bodenkennzeichnung
Floor-Graphic
Fußbodenaufkleber für
Türbereiche oder Zugänge
Material: PVC-Folie mit permanenten Acrylkleber
Rutschhemmung: R9
(nach DIN EN 16165, DGUV Regel 108-003, ASR A1.5)2
Format: 900 x 450 mm (Halbkreis)
Grund: grün
Druck: weiß
Text:
Notausgang
Fluchtweg freihalten
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, E002
DIN ISO 3864
DIN ISO 16069
Hinweis:
Zur Verklebung auf glatten Untergründen. Für den
dauerhaften Innen- und kurzfristigen Außeneinsatz
geeignet.
Eine Verklebeanleitung wird
dem Produkt beigelegt.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
rutschhemmend
Material:
selbstklebend,Folie
Norm:
DIN-51130-R9
Verwendung:
DIN-EN-16165-R9,Inneneinsatz
Höhe:
450 mm
Breite:
900 mm
Stärke:
0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Türmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.