Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Magnetfolie "ANGLES MORTS" Symbol LKW, 250 x 170 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
104872
104872
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-104872
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     HINW1789
EAN/GTIN:
     4060081062782
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
allgemeine hinweisschilder
Magnetfolie "ANGLES MORTS" Symbol LKW
Material: Magnetfolie
Format: 250 x 170 mm (HxB)
Ecken: abgerundet
Hinweis: Ab dem 1. Januar 2021 müssen Fahrzeuge
und Anhänger mit einem maximal zulässigen Gewicht
von mehr als 3,5 Tonnen, die nach Frankreich
einfahren, mit Warn-Aufklebern Toter-Winkel
"Angles Morts" ausgestattet werden.
Pro Fahrzeug müssen mindestens 3 Aufkleber
angebracht werden.
1 VE = 3 Stück
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
HINW1789
Material:
Magnetfolie
Höhe:
250 mm
Breite:
170 mm
Stärke:
0,85 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Hinweiszeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,95*
€ 53,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,17*
€ 52,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,17*
€ 50,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,06*
€ 45,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,03*
€ 44,07
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,02*
€ 41,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,25*
€ 34,81
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
HINW1787
ab € 13,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.