Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette Jahr 27 mit Monaten, orange, Folie, Ø 10 mm, 10 St./Bo.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
105979
105979
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-105979
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     21527F10OR
EAN/GTIN:
     4060081065677
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 10mm
Einjahres-Prüfplakette
Material: Folie selbstklebend
Format: Ø 10 mm
Grundfarbe: orange
Schriftfarbe: schwarz
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 27
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
21527F10OR
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Orange
Gültigkeit:
Ein-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2027
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
10 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten moedel, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
21527F15OR
ab € 0,61*
Ähnlich
Moedel
21527F20OR
ab € 0,69*
Ähnlich
Moedel
21527F25OR
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21527F30OR
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21527FÖ10OR
ab € 1,00*
Ähnlich
Moedel
21527FÖ15OR
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21527FÖ20OR
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
21527FÖ25OR
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
21527FÖ30OR
ab € 1,36*
Ähnlich
Moedel
21527D10OR
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21527D15OR
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21527D20OR
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
21527D25OR
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
21527D30OR
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.