Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette Jahr 27 mit Monaten, weiß, Folie, Ø 15 mm, 10 St./Bo.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
106146
106146
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-106146
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     21527F15WE
EAN/GTIN:
     4060081066889
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 15mm
Einjahres-Prüfplakette
Material: Folie selbstklebend
Format: Ø 15 mm
Grundfarbe: weiß
Schriftfarbe: schwarz
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 27
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
21527F15WE
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Weiß
Gültigkeit:
Ein-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2027
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
15 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten moedel, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
21527F10WE
ab € 0,54*
Ähnlich
Moedel
21527F20WE
ab € 0,69*
Ähnlich
Moedel
21527F25WE
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21527F30WE
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21527FÖ10WE
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21527FÖ15WE
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21527FÖ20WE
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
21527FÖ25WE
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
21527FÖ30WE
ab € 1,36*
Ähnlich
Moedel
21527D10WE
ab € 1,00*
Ähnlich
Moedel
21527D15WE
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21527D20WE
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
21527D25WE
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
21527D30WE
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.