Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Aushang Rettung Ertrinkender, Alu, Ø 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106531
106531
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-106531
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     106531
EAN/GTIN:
     4060081070589
Suchbegriffe:
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushang erste hilfe
sicherheitsaushang
Rettung Ertrinkender
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: Ø 400 mm
Bohrungen: 4 Stück á 3,5 mm Ø
Ausführung: vollflächig mit
glänzendem Schutzlack überzogen
wie DGUV Information 204-043 in Ausführung „rund“
DIN EN ISO 18422
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Norm:
DGUV-Information-204-043
Außen Ø:
400 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Arbeitsschutz, Erste-Hilfe-Aushang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.