Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Hinweis auf eine PV-Anlage mit Batteriespeicher, Folie, 105x148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
107058
107058
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-107058
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     107058
EAN/GTIN:
     4060081072774
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Photovoltaik Systemspeicher
Solarspeicher
Hinweis auf eine PV-Anlage (Photovoltaikanlage)
mit Batteriespeicher
Material: Folie selbstklebend
Format: 105 x 148 mm (DIN A6)
gemäß:
VDE-AR-E 2100-712
VDE-AR-E 2510-2
DIN VDE 0100-712
DGUV Information 205-018
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
DIN-VDE-0100-712
Höhe:
148 mm
Breite:
105 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: aufkleber, Symbolschild, Feuerwehrschild, Photovoltaikanlage, PV-Anlage, Solarstrom, Solaranlage, Photovoltaik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
107130
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.