Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Piktogramm WC, Kunststoff, 160x160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52149
52149
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-52149
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1308K
EAN/GTIN:
     4060081003556
Suchbegriffe:
Toilettenhinweisschild
Toilettenschilder
WC Schild
toilettenschilder
Piktogramm WC
Material: Kunststoff
Ecken: abgerundet R10
Format: 16 x 16 cm
Grundfarbe: weiß
Symbolfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1308K
Material:
Kunststoff
Höhe:
160 mm
Breite:
160 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Piktogramm, WC-Schild, Toilettenschild, Toiletten-Schild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1308
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.