Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschwindigkeitsschild, 6 km/h, Alu, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54268
54268
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-54268
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2062A6
EAN/GTIN:
     4060081005550
Suchbegriffe:
Geschwindigkeitsschild
geschwindigkeitsschild 6km/h
geschwindigkeitsschild alu
Geschwindigkeitsschild aus Aluminium
für Kraftfahrzeuge
20 cm Ø, "6"
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2062A6
Material:
Aluminium
Norm:
STVO
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2062F6
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.