Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Warnband
>
Artikel
Aufkleber Warnmarkierung rechtsweisend, PVC-Folie, Blau-Weiß, 50 mm x 16,5 m
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C164-54292
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
2065BRE
EAN/GTIN:
4060081005734
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Warnmarkierung blau/weiß, rechtsweisend
Material: PVC-Folie, selbstklebend
Breite: 5 cm
Länge: 16,5 m
Kleber: Acrylat permanent
Klebkraft: 7 N/25 mm
Ausführung: mit rückseitigem Abdeckpapier
Geeignet für den langfristigen Innen- oder
den kurzfristigen Außeneinsatz.
Verklebung: nur auf glatten, staub-
und fettfreien Untergründen!
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2065BRE
Eigenschaft:
rechtsweisend
Farbe:
selbstklebend,Blau-Weiß
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Verwendung:
Außeneinsatz
Breite:
50 mm
Länge:
16500 mm
Stärke:
0,1 mm
... >
Lager 164
>
Markierungsprodukte
>
Warnmarkierungen
Weitere Suchbegriffe:
Markierungsband
,
Sicherheitsband
,
Signal-Klebeband
,
Signalband
,
Signalklebeband
,
Warn-Klebeband
,
Warnband
,
Warndruckband
,
Warnklebeband
,
Warnmarkierungsband
,
Warnmarkierungsfolie
,
markierband 50mm breit blau
,
gefahrenmarkierungsband 5cm
,
markierband
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,32*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,40*
€ 27,85
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,00*
€ 27,37
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 22,19*
€ 26,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,76*
€ 24,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,37*
€ 23,05
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,23*
€ 22,88
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,32*
€ 18,23
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Warnmarkierung linksweisend, PVC-Folie, Blau-Weiß, 50 mm x 16,5 m
Moedel
2065BLI
ab € 15,34*
Ähnlich
Aufkleber Warnmarkierung linksweisend, PVC-Folie, Gelb-Schwarz, 50 mm x 16,5 m
Moedel
2065GLI
ab € 15,30*
Ähnlich
Aufkleber Warnmarkierung linksweisend, PVC-Folie, Grün-Weiß, 50 mm x 16,5 m
Moedel
2065GÜLI
ab € 15,32*
Ähnlich
Aufkleber Warnmarkierung linksweisend, PVC-Folie, Rot-Weiß, 50 mm x 16,5 m
Moedel
2065RLI
ab € 15,31*
Ähnlich
Aufkleber Warnmarkierung rechtsweisend, PVC-Folie, Gelb-Schwarz, 50 mm x 16,5 m
Moedel
2065GRE
ab € 15,36*
Ähnlich
Aufkleber Warnmarkierung rechtsweisend, PVC-Folie, Grün-Weiß, 50 mm x16,5 m
Moedel
2065GÜRE
ab € 15,37*
Ähnlich
Aufkleber Warnmarkierung rechtsweisend, PVC-Folie, Rot-Weiß, 50 mm x 16,5 m
Moedel
2065RRE
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen