Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Markierungsband mit Pfeilen, Folie, langnachleuchtend, 50 mm x 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
54736
54736
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-54736
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2239
EAN/GTIN:
     4060081006397
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Leitmarkierungsband
Leitmarkierungsstreifen
Leuchtband mit grünen Pfeilen
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Folie selbstklebend
Rolle mit 50 mm x 25 Laufmeter
Leuchtdichte: 52 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse B nach DIN 67510 / ISO 17398
Verklebung: nur auf glatten, staub-
und fettfreien Untergründen !
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2239
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
selbstklebend,52-mcd
Leuchtklasse:
B-nach-DIN-67510-1
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Norm:
DIN-67510
Höhe:
50 mm
Länge:
25000 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Leitstreifen, leitstreifen langnachleuchtend, leitstreifen, Klebeband, Leitmarkierung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,97*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 329,23*
€ 391,78
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 321,60*
€ 382,70
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 310,56*
€ 369,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 281,82*
€ 335,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 264,45*
€ 314,70
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 242,97*
€ 289,13
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.