Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Leitstreifen
>
Artikel
Markierungsstreifen linksweisend,Alu,langnachleuchtend/schwarz,160-mcd,30x1000mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C164-55039
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
2369AHL1603LS
EAN/GTIN:
4060081007202
Suchbegriffe:
Leitmarkierungsband
Leitmarkierungsstreifen
Leitstreifen
leitstreifen
Warnmarkierungsstreifen linksweisend
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Aluminium 0,6 mm, selbstklebend
Breite: 30 mm
Länge: 1000 mm
Farbe: schwarz/langnachleuchtend
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
Verklebung: nur auf glatten, staub-
und fettfreien Untergründen!
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2369AHL1603LS
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Farbe:
selbstklebend,Langnachleuchtend-Schwarz
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Lieferform:
Rolle
Material:
Aluminium
Norm:
DIN-67510
Breite:
30 mm
Länge:
1000 mm
Stärke:
0,6 mm
... >
Lager 164
>
Markierungsprodukte
>
Warnmarkierungen
Weitere Suchbegriffe:
Warnmarkierung
,
Warnprofil
,
langnachleuchtend
,
nachleuchtend
,
HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Markierungsstreifen linksweisend, Alu,langnachleuchtend/schwarz,160-mcd,60x1000 mm
Moedel
2369AHL1606LS
ab € 7,98*
Ähnlich
Markierungsstreifen rechtsweisend, Alu,langnachleuchtend/schwarz,160-mcd,30x1000mm
Moedel
2369AHL1603RS
ab € 4,27*
Ähnlich
Markierungsstreifen rechtsweisend,Alu,langnachleuchtend/schwarz,160-mcd,60x1000 mm
Moedel
2369AHL1606RS
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen