Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Warnmarkierung rechtsweisend, Folie, reflektierend, Rot-Weiß, 50 mm x 15 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
55097
55097
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-55097
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2384
EAN/GTIN:
     4060081007479
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Warnmarkierung reflektierend
rot/weiß, rechtsweisend
Material: Folie, selbstklebend, reflektierend RA1
Breite: 5 cm
Länge: 15 m
Kleber: Solvent-Polyacrylat permanent
Klebkraft: 15 N/25 mm
Ausführung: mit rückseitigem Abdeckpapier
Verklebung: nur auf glatten, staub- und
fettfreien Untergründen!
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2384
Eigenschaft:
rechtsweisend
Farbe:
reflektierend,selbstklebend,Rot-Weiß
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Breite:
50 mm
Länge:
15000 mm
Stärke:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,91*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 87,92*
€ 104,62
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 85,97*
€ 102,30
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 82,68*
€ 98,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 77,04*
€ 91,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 70,82*
€ 84,28
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 60,91*
€ 72,48
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2396
ab € 121,54*
Ähnlich
Moedel
2398
ab € 60,74*
Ähnlich
Moedel
2336
ab € 121,30*
Ähnlich
Moedel
2383
ab € 60,88*
Ähnlich
Moedel
2397
ab € 121,73*
Ähnlich
Moedel
2399
ab € 60,97*
Ähnlich
Moedel
2337
ab € 121,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.