Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Leuchtband rot fluoreszierend, Folie selbstklebend, 50 mm x 50 m, 2 Rollen/VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
55181
55181
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-55181
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2420RO100
EAN/GTIN:
     4060081007653
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Packband
Packklebeband
Leuchtband rot fluoreszierend
Folie selbstklebend
Rolle à 5 cm x 50 m
VE = 2 Rollen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2420RO100
Eigenschaft:
fluoreszierend
Farbe:
selbstklebend,Rot
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Breite:
50 mm
Länge:
50000 mm
Stärke:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,13*
€ 161,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,39*
€ 159,92
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 129,46*
€ 154,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,84*
€ 140,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,44*
€ 129,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,85*
€ 116,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.