Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inventar-Etiketten, Aluminiumfolie, 50x20 mm, 50 Stück/VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
55182
55182
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-55182
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2422
EAN/GTIN:
     4060081007660
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Eigentumsetiketten
Inventar-Etiketten
Inventaretiketten
Material: Aluminiumfolie, selbstklebend
Format: 50 x 20 mm
VE = 50 Stück
Beschriftbar mit Kugelschreiber
(Prägeeffekt) oder Folienstift.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2422
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Aluminiumfolie
Höhe:
20 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
0,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Inventaretiketten, inventar etiketten, Inventarkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,42*
€ 20,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,63*
€ 19,79
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,20*
€ 19,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,71*
€ 17,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,78*
€ 16,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,61*
€ 16,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.