Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typenschild für die Elektrotechnik, Aluminiumfolie, 52x26 mm, 4 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
55185
55185
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-55185
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2427
EAN/GTIN:
     4060081007691
Suchbegriffe:
Leistungsschilder
Typenschilder
Typenschild für die Elektrotechnik,
Inventarkennzeichnung
Material: Aluminiumfolie selbstklebend
Format: 52 x 26 mm
Lieferform: 4 Stück/Bogen
Beschriftbar mit Kugelschreiber
(Prägeeffekt) oder Folienstift.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2427
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Aluminiumfolie
Höhe:
26 mm
Breite:
52 mm
Stärke:
0,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Inventarkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.