Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Transparentes Schutzlaminat für Prüfplaketten, Folie, Ø 35 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
56554
56554
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-56554
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     310F35
EAN/GTIN:
     4060081011346
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Etikettenschutzfilm
Etikettenschutzfolie
Schutzetikett
Transparentes Schutzlaminat für Prüfplaketten
zum Schutz vor äußeren Einflüssen
Material: Folie selbstklebend, transparent
Format: 35 mm Ø
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Bestellhinweis:
- nur für den Inneneinsatz,
- auch für Dokumentenfolie geeignet
- wählen Sie das Laminat 5 mm größer als die
Prüfplakette
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
310F35
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Außen Ø:
35 mm
Stärke:
0,05 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 10.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Bogen
ab 10000 Bögen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
310F15
ab € 0,54*
Ähnlich
Moedel
310F20
ab € 0,61*
Ähnlich
Moedel
310F25
ab € 0,69*
Ähnlich
Moedel
310F30
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.