Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Parkplatzreservierer Mitarbeiter, Alu, 460x110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56953
56953
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-56953
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     368A
EAN/GTIN:
     4060081011452
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Parkplatzreservierer Mitarbeiter
Material: Aluminium 1,8 mm
Format: 11 x 46 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
368A
Eigenschaft:
einseitig
Farbe:
Weiß
Material:
Aluminium
Höhe:
110 mm
Breite:
460 mm
Stärke:
1,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatzbeschilderung aluminium, parkplatz schild, Textschild, Parkplatzreservierer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
375
ab € 30,98*
Zubehör
Moedel
376
ab € 41,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.