Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Betriebskennzeichnung
>
Hinweisschilder-Übersicht
>
Allgemeine Hinweisschilder
>
Artikel
Schild Hinweis auf eine PV-Anlage (Photovoltaikanlage), Alu, 200x250 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C164-57276
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
4105A25
EAN/GTIN:
4060081012794
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
allgemeine hinweisschilder alu
Hinweis auf eine PV-Anlage (Photovoltaikanlage)
Material: Aluminium 1,8 mm
Format: 200 x 250 mm
gemäß:
VDE-AR-E 2100-712
DIN VDE 0100-712
DGUV Information 205-018
Hinweis:
Kennzeichnung am Netzanschluss beim
Anschluss einer PV-Anlage
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4105A25
Material:
Aluminium
Norm:
DGUV-Information-205-018
Höhe:
250 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
1,8 mm
... >
Brandschutzschilder, Brandschutzzeichen
>
Kombischilder
>
praxisbewährt
Weitere Suchbegriffe:
allgemeine hinweisschilder
,
hinweisschild photovoltaikanlage
,
Symbolschild
,
Feuerwehrschild
,
Photovoltaikanlage
,
PV-Anlage
,
Solarstrom
,
Solaranlage
,
Photovoltaik
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Schild Hinweis auf eine PV-Anlage (Photovoltaikanlage), Folie, 105x148 mm
Moedel
4105F148
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen