Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Sicherheitsanhänger Achtung! Anlage ist ..., Polys,76x147 mm,10 St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
58078
58078
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-58078
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     532K
EAN/GTIN:
     4060081016303
Suchbegriffe:
Selbstbeschriften
Symbolschild
Textschild
Sicherheitsanhänger
Achtung! Anlage ist außer Betrieb
Material: Kunststoff
Format: 14,7 x 7,6 cm
mit Bohrung 4,5 mm Ø
VE = 10 Stück
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W001
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
532K
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
147 mm
Breite:
76 mm
Stärke:
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,69*
€ 16,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,48*
€ 16,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,63*
€ 12,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.