Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nicht schalten, Textschild, Kunststoff, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58194
58194
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-58194
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     558K20
EAN/GTIN:
     4060081016495
Suchbegriffe:
Textschild
Elektrokennzeichnung
Verbotsschild
Verbotszeichen
Nicht schalten
Material: Kunststoff
Format: Ø 200 mm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
558K20
Material:
Kunststoff
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
558MF20
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.