Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Schilder für die Elektrotechnik
>
Schilder zur Elektrokennzeichnung
>
5 Sicherheitsregeln
>
Artikel
Aufkleber 5 Sicherheitsregeln, Textschild, Folie, 400x250 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C164-58307
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
574F25X40
EAN/GTIN:
4060081016976
Suchbegriffe:
5 Sicherheitsregeln
5 sicherheitsregeln folie
5 sicherheitsregeln
5 Sicherheitsregeln
Material: Folie selbstklebend
Format: 25 x 40 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
574F25X40
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
DIN-4844-2
Höhe:
250 mm
Breite:
400 mm
Stärke:
0,1 mm
... >
Sicherheitskennzeichnung
>
Gebotsschilder, Gebotszeichen
>
Textschilder
Weitere Suchbegriffe:
Textschild
,
Gebotsschild
,
Gebotszeichen
,
Gebotskennzeichen
,
Gebotsbeschilderung
,
Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
5 Sicherheitsregeln, Textschild, Kunststoff, 200x120 mm
Moedel
574K12X20
ab € 1,57*
Ähnlich
5 Sicherheitsregeln, Textschild, Kunststoff, 400x250 mm
Moedel
574K25X40
ab € 3,86*
Ähnlich
Aufkleber 5 Sicherheitsregeln, Textschild, Folie, 200x120 mm
Moedel
574F12X20
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen