Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutt abladen verboten, Textschild, Alu, Ø 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58939
58939
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-58939
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     694A40
EAN/GTIN:
     4060081020263
Suchbegriffe:
Textschild
Verbotsschild
Verbotszeichen
Verbotskennzeichen
Schutt abladen verboten
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 40 cm Ø
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
694A40
Material:
Aluminium
Außen Ø:
400 mm
Stärke:
0,6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.