Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Schilder für die Elektrotechnik
>
Schilder zur Elektrokennzeichnung
>
Laserkennzeichnung
>
Artikel
Aufkleber LASER KLASSE 3R DIN 60825-1, Textschild, Folie, 200x140 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C164-59739
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
77540F14
EAN/GTIN:
4060081023196
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Laserkennzeichnung
Laserwarnschild
LASERSTRAHLUNG
DIREKTE BESTRAHLUNG DER AUGEN VERMEIDEN
LASER KLASSE 3R
KLASSIFIZIERT NACH DIN EN 60825-1:2022-07
Material: Folie selbstklebend
Format: 200 x 140 mm
gemäß:
DIN EN 60825-1
VDE 0837-1
An jeder Laser-Einrichtung der Klasse 3R müssen
ein Laser-Warnschild und ein Hinweisschild
angebracht sein.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
77540F14
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
DIN-EN-60825-1
Höhe:
140 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
0,1 mm
... >
Textschilder
>
genormt
>
Din En 60825-1
Weitere Suchbegriffe:
Warn-Textschilder
,
Warn-Zusatzschild
,
aufkleber moedel
,
aufkleber
,
laserkennzeichnung klasse 3r
,
Textschild
,
Warnschild
,
Warnzeichen
,
Warnkennzeichen
,
Warnbeschilderung
,
Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber LASER KLASSE 3R DIN 60825-1, Textschild, Folie, 105x52 mm
Moedel
77540F52
ab € 0,72*
Ähnlich
Aufkleber LASER KLASSE 3R DIN 60825-1, Textschild, Folie, 52x26 mm, 10 Stück/Bogen
Moedel
77540F26
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen