Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Privatweg Durchgang verboten!, Alu, 350x250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60190
60190
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60190
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     811A
EAN/GTIN:
     4060081024179
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Privatweg
Privatweg Durchgang verboten!
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 25 x 35 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
811A
Farbe:
Weiß
Material:
Aluminium
Höhe:
250 mm
Breite:
350 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: hinweisschilder privatweg, allgemeine hinweisschilder, Textschild, Grundbesitzkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.