Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Unbefugten Zutritt verboten!, Alu, 300x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60201
60201
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60201
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     813A
EAN/GTIN:
     4060081024193
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Unbefugten Zutritt verboten
Unbefugten Zutritt verboten!
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 30x20 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
813A
Farbe:
Weiß
Material:
Aluminium
Höhe:
200 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Unbefugten Zutritt verboten (Hinweisschild rund), allgemeine hinweisschilder, Textschild, Grundbesitzkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
813A40
ab € 21,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.