Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Aufzug im Brandfall nicht benutzen, Textschild, Folie, 150x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60216
60216
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60216
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     8151F
EAN/GTIN:
     4060081024308
Suchbegriffe:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen
aufzug im brandfall nicht benutzen
Aufzug im Brandfall nicht benutzen
Material: Folie selbstklebend
Format: 10 x 15 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
8151F
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Weiß
Material:
Folie
Höhe:
100 mm
Breite:
150 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Aufzugsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
8151F20
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.