Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Privatgrundstück Betreten verboten!, Kunststoff, 250x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60256
60256
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60256
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     826K
EAN/GTIN:
     4060081024575
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschild Privatgrundstück
Privatgrundstück Betreten verboten!
Material: Kunststoff
Format: 15 x 25 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
826K
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Höhe:
150 mm
Breite:
250 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Privatgrundstück Hinweisschild, hinweisschilder privatgrundstück, allgemeine hinweisschilder, Textschild, Grundbesitzkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
826A
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.