Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Betriebsvorschriften für Krane, Alu, 420x520 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60376
60376
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60376
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     868A
EAN/GTIN:
     4060081024964
Suchbegriffe:
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushänge krane
sicherheitsaushang
Betriebsvorschriften für Krane
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 52 x 42 cm
gemäß:
§§ 28a - 43 der Unfallverhütungsvorschrift
"Krane" DGUV Vorschrift 52 (BGV D6),
Ausgabe August 2013 mit
Durchführungsanweisungen vom Februar 2022
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
868A
Farbe:
Gelb
Material:
Aluminium
Norm:
BGV-D6
Höhe:
520 mm
Breite:
420 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Arbeitsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
868K
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.