Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Video überwacht, Hinterglasaufkleber, Folie, doppelseitig, 125x125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60407
60407
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60407
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     879
EAN/GTIN:
     4060081000241
Suchbegriffe:
Hinweisschilder Videoüberwachung
hinweisschilder videoüberwachung
Video überwacht
Material: Folie selbstklebend, doppelseitig
- Hinterglasaufkleber -
Format: 125 x 125 mm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
879
Eigenschaft:
doppelseitig
Farbe:
selbstklebend,Weiß
Material:
Folie
Höhe:
125 mm
Breite:
125 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Videoüberwachungsschild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.