Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Flüssiggas-Anlage Feuer und Explosionsgefahr..., Kunststoff, 250x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60414
60414
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60414
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     883K
EAN/GTIN:
     4060081025053
Suchbegriffe:
Schilder für Gas- und Heizungsanlag...
Schilder für Gasanlagen
schilder für gas- und heizungsanlag...
Flüssiggas-Anlage Feuer u. Explosionsgefahr
Rauchen und Umgang mit offenem Licht
oder Feuer verboten!
Material: Kunststoff
Format: 15 x 25 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
883K
Farbe:
Gelb
Material:
Kunststoff
Höhe:
150 mm
Breite:
250 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Hinweisschild, Hinweiszeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
883F
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.