Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Rettungsweg rechts aufwärts, BGV A8 (E13), Kunststoff, langnachleuchtend,160-mcd, 400x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60759
60759
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60759
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     911KHL20R
EAN/GTIN:
     4060081027347
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg rechts
Rettungszeichen rechts
Rettungsweg rechts Treppe aufwärts
Rettungsweg rechts aufwärts
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Kunststoff
Format: 400 x 200 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
BGV A8, E13
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
911KHL20R
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Kunststoff
Norm:
BGV-A8
Höhe:
200 mm
Breite:
400 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg rechts aufwärts, rettungsweg rechts aufwärts, Symbolschild, Fluchtwegschild, Fluchtschild, Fluchtzeichen, Rettungsschild, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungswegschild, Rettungswegzeichen, Fluchtwegmarkierung, Fluchtwegkennzeichen, Rettungswegmarkierung, Fluchtwegbeschilderung, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichen, Rettungswegbeschilderung, Rettungswegkennzeichnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
911FHL148R
ab € 2,64*
Ähnlich
Moedel
911FHL20R
ab € 8,77*
Ähnlich
Moedel
911KHL148R
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.