Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Hängeschilder
>
Artikel
Schild Elegantes Leitsystem, Ausführung Deckenmontage, Alu, eloxiert, 200x200 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C164-60972
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
936DECK
EAN/GTIN:
4060081701551
Suchbegriffe:
Hängeschilder
Wegweiser
wegweiser deckenmontage
wegweiser
Eleganter Wegweiser für Deckenmontage.
Zwei gewölbte, silberfarbig eloxierte
Aluminiumprofile mit vier silbergrauen
Abschlusskappen und silberfarbig eloxiertem
Deckenadapter.
Format: 20 x 20 cm
Beschriftungshinweis:
Die zwei benötigten Fluchtweg-/Brandschutzsymbole
in Kunststoff- oder Aluminiumausführung bitte
separat dazu bestellen.
Gerne können Sie auch unsere Standardpiktogramme
verwenden oder sich eine individuelle
Beschriftung ganz nach Ihren Wünschen gestalten.
Hinweis zur Montage:
Die Abschlusskappen müssen nicht entfernt werden!
Das Schild in die untere Nut einstellen und durch
leichte Rundung in die obere Nut einführen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
936DECK
Farbe:
Silber-Eloxiert
Material:
Aluminium
Montage:
Deckenmontage
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
... >
Lager 164
>
Decken-Fahnen-Wandadapter
>
Elegante-Wegweiser
Weitere Suchbegriffe:
moedel wegweiser
,
Leitsystem
,
Schildträger
,
Schildhalter
,
Schilderhalter
,
Schilderträger
,
Beschriftungsträger
,
Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,27*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schild Elegantes Leitsystem, Ausführung Deckenmontage, Alu, eloxiert, 148x148 mm
Moedel
934DECK
ab € 44,10*
Ähnlich
Schild Elegantes Leitsystem, Ausführung Deckenmontage, Alu, eloxiert, 297x148 mm
Moedel
935DECK
ab € 51,47*
Ähnlich
Schild Elegantes Leitsystem, Ausführung Deckenmontage, Alu, eloxiert, 400x200 mm
Moedel
937DECK
ab € 66,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen