Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Gefahrzettel Klasse 3, Folie, 100x100 mm, 1000 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
65996
65996
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-65996
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     GEF038KF10
EAN/GTIN:
     4060081029945
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gefahrgut-Etiketten Flammable Liqui...
Gefahrgutetiketten Klasse 3 Entzünd...
Gefahrzettel: Entzündbare flüssige Stoffe Nr. 3
Eindruck: 3
Folie 10 x 10 cm
LE = 1.000 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
GEF038KF10
Eigenschaft:
seewasserbeständig
Gefahrenklasse:
selbstklebend,Klasse-3
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Norm:
ADR
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutklasse 3, aufkleber, Symbolschild, Gefahrzettel, Gefahrenzettel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,91*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 134,74*
€ 160,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 132,92*
€ 158,17
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 123,05*
€ 146,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 108,55*
€ 129,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 95,56*
€ 113,72
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 87,95*
€ 104,66
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 77,91*
€ 92,71
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
GEF038F10
ab € 0,24*
Ähnlich
Moedel
GEF038F25
ab € 1,92*
Ähnlich
Moedel
GEF038F30
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.