Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Gefahrzettel Klasse 4.2 Text SPONTANEOUSLY..., Folie, 100x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
66029
66029
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-66029
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     GEF054F10
EAN/GTIN:
     4060081030033
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gefahrgut-Etiketten Spont. Combusti...
Gefahrgutetiketten Klasse 4 Selbste...
Gefahrzettel: Stoff, der zur
Selbstentzündung neigt mit Text:
SPONTANEOUSLY COMBUSTIBLE
Unterklasse 4.2
Eindruck: 4
PVC-Haftfolie 10 x 10 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
GEF054F10
Eigenschaft:
seewasserbeständig
Gefahrenklasse:
selbstklebend,Klasse-4.2
Lieferform:
Einzeletikett
Material:
Folie
Norm:
ADR
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutklasse 4.2, aufkleber moedel, gefahrgut-etiketten spont. combustible, Symbolschild, Textschild, Gefahrzettel, Gefahrenzettel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.