Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Nasenschilder
>
Artikel
Winkelschild, Nasenschild blanko, quadratisch, Aluminium, 200x200 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C164-77189
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
WINK20A
EAN/GTIN:
4060081031849
Suchbegriffe:
Nasenschilder
Winkelschilder
nasenschilder
Winkelschild (Nasenschild) blanko quadratisch
Schilderträger zum individuellen Selbstbeschriften
Material: Aluminium 0,6 mm weiß
Beschriftungsflächen: 2x jeweils 200 x 200 mm
zwei Befestigungsschenkel (ca. 67,5° Winkel)
jeweils 20 mm breit mit 2 Bohrungen à 3 mm Ø
passend für Wandmontage
bedingt passend für Deckenmontage
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
WINK20A
Material:
Aluminium
Montage:
Wandmontage
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
0,6 mm
... >
Lager 164
>
Decken-Fahnen-Wandadapter
>
Fahnen- und Winkelschilder
Weitere Suchbegriffe:
Selbstbeschriften
,
Winkelschild
,
V-Schild
,
Nasenschild
,
Schildträger
,
Schildhalter
,
Schilderhalter
,
Schilderträger
,
Beschriftungsträger
,
Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Winkelschild, Nasenschild blanko, quadratisch, Aluminium, 150x150 mm
Moedel
WINK148A
€ 11,16*
Ähnlich
Winkelschild, Nasenschild blanko, quadratisch, Kunststoff, 150x150 mm
Moedel
WINK148K
€ 9,30*
Ähnlich
Winkelschild, Nasenschild blanko, quadratisch, Kunststoff, 200x200 mm
Moedel
WINK20K
€ 10,66*
Ähnlich
Winkelschild, Nasenschild blanko, rechteckig, Aluminium, 300x150 mm
Moedel
WINK297A
€ 15,70*
Ähnlich
Winkelschild, Nasenschild blanko, rechteckig, Aluminium, 400x200 mm
Moedel
WINK40A
€ 17,49*
Ähnlich
Winkelschild, Nasenschild blanko, rechteckig, Kunststoff, 300x150 mm
Moedel
WINK297K
€ 13,32*
Ähnlich
Winkelschild, Nasenschild blanko, rechteckig, Kunststoff, 400x200 mm
Moedel
WINK200X400K
€ 16,81*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.