Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dieser Bereich wird videoüberwacht!, Kombischild, Alu, 250x375 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99065
99065
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-99065
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     8203A375
EAN/GTIN:
     4060081039944
Suchbegriffe:
Hinweisschilder Videoüberwachung
hinweisschilder videoüberwachung
Dieser Bereich wird videoüberwacht!
Material: Aluminium 1,8 mm
Format: 37,5 x 25 cm
Symbol nach:
DIN 33450
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
8203A375
Material:
Aluminium
Höhe:
375 mm
Breite:
250 mm
Stärke:
1,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Hinweisschild, Hinweiszeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
8203A27
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.