Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsicht! Dachlawine und Eiszapfen, Kombischild, Alu, 300x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99066
99066
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-99066
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     8204A20
EAN/GTIN:
     4060081039951
Suchbegriffe:
Symbolschild
Textschild
Hinweisschild
Hinweiszeichen
Vorsicht! Dachlawine und Eiszapfen
Material: Aluminium 1,8 mm
Format: 30x20 cm
Symbole nach:
DIN EN ISO 7010, W039
DIN EN ISO 7010, W040
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
8204A20
Material:
Aluminium
Höhe:
200 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
1,8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.