Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Privatgrundstück Begehen und Befahren auf eigene Gefahr!, Alu, 300x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99072
99072
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-99072
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     8210A20
EAN/GTIN:
     4060081040018
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Betreten auf eigene Gefahr
Privatgrundstück
Begehen und Befahren auf eigene Gefahr!
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 30x20 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
8210A20
Material:
Aluminium
Höhe:
200 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild Privatgrundstück, Privatgrundstück Hinweisschild, hinweisschilder privatgrundstück, allgemeine hinweisschilder, Textschild, Grundbesitzkennzeichnung, Hinweiszeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.