Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Eingeschränkter Winterdienst! Betreten auf eigene Gefahr, Alu, 300x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99097
99097
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-99097
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     8230A20
EAN/GTIN:
     4060081040247
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Betreten auf eigene Gefahr
Eingeschränkter Winterdienst!
Betreten auf eigene Gefahr
Material: Aluminium 1,8 mm
Format: 30x20 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
8230A20
Material:
Aluminium
Höhe:
200 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
1,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Ungenormte Winterschilder, Winterschild ungenormt, allgemeine hinweisschilder alu, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild moedel, Textschild, Hinweiszeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.