Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild ACHTUNG! Videoüberwachung, Alu, 300x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99106
99106
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-99106
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     881A250
EAN/GTIN:
     4060081040315
Suchbegriffe:
Hinweisschilder Videoüberwachung
hinweisschilder videoüberwachung
ACHTUNG! Videoüberwachung
Material: Aluminium 1,8 mm
Format: 50 x 30 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
881A250
Farbe:
Weiß
Material:
Aluminium
Höhe:
500 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
1,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Videoüberwachungsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
881A
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.