Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IND-Heißschrumpfschlauch für Rhino™ 6000+, Polyolefin, schwarz/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IND-Heißschrumpfschlauch für Rhino™ 6000+, Polyolefin, schwarz/weiss
IND-Heißschrumpfschlauch für Rhino™ 6000+, Polyolefin, schwarz/weiss
IND-Heißschrumpfschlauch für Rhino™ 6000+, Polyolefin, schwarz/weiss
Artikel-Nr.:
     C1677-1805443
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1805443
EAN/GTIN:
     0071701059987
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht ausbleichen. Die Heiss-Schrumpfschlauch stehen in zwei Farben und verschiedenen Durchmessern zur Verfügung, die wichtige OSHA-, ANSI- und ISO-Normen erfüllen. Mit DYMO® Industrie-Heiss-Schrumpfschläuchen erledigen Sie Beschriftungsaufgaben schnell und sauber – gleich beim ersten Mal.
Weitere Informationen:
Länge:
1.5
Produkt-Typbezeichnung:
Industrieband
Druckfarbe:
Schwarz | schwarz
Artikelbezeichnung:
Heißschrumpfschlauch
Breite:
24
Beschreibung der Besonderheiten:
geeignet für Drähte und Kabel; UV-beständig, wasserabweisend, resistent gegen Chemikalien und Fette, Temperaturbeständig von -55°C bis +135°C
Werkstoff:
Kunststoff
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Heißschrumpfschlauch
Farbe des Schriftbandes:
Weiß
laminiert ausgeführt:
Ja
Verwendung für Gerätetyp:
DYMO RhinoPro 5000, 5200, 6000, ILP219
Produkttypbezeichnung:
Industrieband
Hersteller-Name:
Newell Brands
Nettogewicht:
50

Kompatible Geräte:
Dymo:
Rhino 6000
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.