| |
|
| Artikel-Nr.: C1677-18445 Herst.-Nr.: 18445 EAN/GTIN: 0071701184450 |
| |
|
| | |
| DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Schriftbänder stehen in einer großen Auswahl an Materialien und Farben zur Verfügung, die wichtige OSHA-, ANSI- und ISO-Normen erfüllen. Mit den DYMO® Industrie-Schriftbändern erledigen Sie Etikettieraufgaben schnell und sauber – gleich beim ersten Mal. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | PVC | Länge: | 5.5 | Beschreibung der Besonderheiten: | widerstandsfähig gegen Wasser, UV-Strahlen, Chemikalien und Fette, Temperatur-beständig von -18°C bis +90°C | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | Rhino Band ID1 | Breite: | 19 | Produkt-Typbezeichnung: | Industrieband | Artikelbezeichnung: | Vinylband | Druckfarbe: | Schwarz | schwarz | laminiert ausgeführt: | Ja | Verwendung für Gerätetyp: | DYMO RhinoPro 5000, 5200, 6000, ILP219 | Farbe des Schriftbandes: | Weiß | Hersteller-Name: | Newell Brands | Nettogewicht: | 56 | Produkttypbezeichnung: | Industrielband |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | ILP 219; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO 3D, DYMO Prägeband, Dymo Prägeetiketten, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Nylonband, Prägeband, Schriftprägeband, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo rhino 19mm 5,5m, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo |
| | |
| |