| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1677-18483 Herst.-Nr.: 18483 EAN/GTIN: 0071701184832 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Etiketten stehen in einer großen Auswahl an Materialien und Farben zur Verfügung, die wichtige OSHA-, ANSI- und ISO-Normen erfüllen. Mit den DYMO® Industrie-Schriftbändern erledigen Sie Etikettieraufgaben schnell und sauber – gleich beim ersten Mal. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 39 | Verwendung für Gerätetyp: | DYMO RhinoPRO 5000, 5200, 6000, ILP219 | Beschreibung der Besonderheiten: | UV-beständig, wasserabweisend, resistent gegen Chemikalien und Fette, Temperatur-resistent | Länge: | 5.5 | Druckfarbe: | schwarz | Schwarz | Farbe des Schriftbandes: | Weiß | Hersteller-Name: | Newell Brands | Produkttypbezeichnung: | Industrieband | Werkstoff: | Polyester | laminiert ausgeführt: | Nein | Artikelbezeichnung: | Permanentes Polyesterband | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | ID1 | Breite: | 12 | Produkt-Typbezeichnung: | Industrieband |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Dymo: | ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Nylonband, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo d1 12 mm x 7 m schwarz auf weiss, dymo d1, dymo d1 12mm x 7m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |