| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1677-1868753 Herst.-Nr.: 1868753 EAN/GTIN: 0071701001320 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Von strukturierten Oberflächen zu Kabel, Vinyl-Etiketten sind für fast jede Kennzeichnung Anwendung ideal. Vinyl bietet Feuchtigkeit, chemische und UV-Beständigkeit, wodurch es ideal für die Beschriftung im Innen- und Außenbereich. Erhältlich in Größen von 12 bis 54 mm und in einer Vielzahl von Farben gemäß OSHA-, ANSI- oder ISO-Farbnormen.Vinyl bietet Feuchtigkeit, chemische und UV-Beständigkeit, wodurch es ideal für die Kennzeichnung sowohl drinnen als auch im FreienErhältlich in Größen von 12 bis 54 mm und in einer Vielzahl von Farben gemäß OSHA-, ANSI- oder ISO-Farbnormen zur Verbesserung der Kommunikation und Sicherheit am ArbeitsplatzFür die Beschriftung von Drähten, Kabeln und sonstigen runden OberflächenEasy-to-Peel aufgeteilt zurück Design macht Etiketten schnell und einfach anwendenUL-anerkannt als Komponente von UL 969Auslösetemperatur: -40° to 60°C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelbezeichnung: | DYMO XTL Schriftband, Vinyl | Beschreibung der Besonderheiten: | Widerstandsfähig gegen Wasser, UV-Strahlen, Chemikalien und Fette, Temperatur-beständig von -40°C bis +60°C | Farbe des Schriftbandes: | weiß | Druckfarbe: | Schwarz | schwarz | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | XTL Etikett | Breite: | 24 | laminiert ausgeführt: | Ja | Verwendung für Gerätetyp: | Dymo XTL 300, XTL 500 | Dymo XTL 300/500 | Produkttypbezeichnung: | XTL Etikett | Länge: | 7 | Werkstoff: | Kunststoff | Hersteller-Name: | Newell Brands | Produkt-Typbezeichnung: | XTL Etikett |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Dymo: | Rhino XTL-300; Rhino XTL-500 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, beschriftungsband schwarz auf weiss 24mm x 8m, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |