Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XTL(TM) Allzweck-Vinyl, 54mm x 7m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XTL(TM) Allzweck-Vinyl, 54mm x 7m
XTL(TM) Allzweck-Vinyl, 54mm x 7m
XTL(TM) Allzweck-Vinyl, 54mm x 7m
Artikel-Nr.:
     C1677-1868775
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1868775
EAN/GTIN:
     0071701001542
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Von strukturierten Oberflächen zu Kabel, Vinyl-Etiketten sind für fast jede Kennzeichnung Anwendung ideal. Vinyl bietet Feuchtigkeit, chemische und UV-Beständigkeit, wodurch es ideal für die Beschriftung im Innen- und Außenbereich. Erhältlich in Größen von 12 bis 54 mm und in einer Vielzahl von Farben gemäß OSHA-, ANSI- oder ISO-Farbnormen.Vinyl bietet Feuchtigkeit, chemische und UV-Beständigkeit, wodurch es ideal für die Kennzeichnung sowohl drinnen als auch im FreienErhältlich in Größen von 12 bis 54 mm und in einer Vielzahl von Farben gemäß OSHA-, ANSI- oder ISO-Farbnormen zur Verbesserung der Kommunikation und Sicherheit am ArbeitsplatzFür die Beschriftung von Drähten, Kabeln und sonstigen runden OberflächenEasy-to-Peel aufgeteilt zurück Design macht Etiketten schnell und einfach anwendenUL-anerkannt als Komponente von UL 969Auslösetemperatur: -40° to 60°C
Weitere Informationen:
Breite:
54
Farbe des Schriftbandes:
Gelb | gelb
Verwendung für Gerätetyp:
Dymo XTL 500
Beschreibung der Besonderheiten:
Widerstandsfähig gegen Wasser, UV-Strahlen, Chemikalien und Fette, Temperatur-beständig von -40°C bis +60°C
laminiert ausgeführt:
Ja
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
XTL Etikett
Produkttypbezeichnung:
XTL Etikett
Druckfarbe:
Schwarz | schwarz
Länge:
7
Artikelbezeichnung:
DYMO XTL Schriftband, Vinyl
Werkstoff:
Kunststoff
Hersteller-Name:
Newell Brands
Produkt-Typbezeichnung:
XTL Etikett

Kompatible Geräte:
Dymo:
Rhino XTL-500
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.