Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tuschefüller Isograph 0,1 mm, Schwarz, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tuschefüller Isograph 0,1 mm, Schwarz, 1 Stück
Tuschefüller Isograph 0,1 mm, Schwarz, 1 Stück
Tuschefüller Isograph 0,1 mm, Schwarz, 1 Stück
Tuschefüller Isograph 0,1 mm, Schwarz, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     C1677-1903394
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     1903394
EAN/GTIN:
     3501179033945
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tuschefüller Isograph 0,1mm. Verwendung für Zeichnungsträger: Transparentpapier, Zeichenkarton und Zeichenpapier. Material und Farbe des Clips: chromfarben. Typbezeichnung der Tintenpatrone: mit nachfüllbarem Tuschetank oder Tuschepatronen. Einfache Reinigung durch patentierte Steckhülse. Farbe des Schaftes: burgund. Strichstärke: 0,1mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: Schwarz. 1 Stück.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Isograph 0,1mm
Hersteller-Name:
Newell Brands
Strichstärke (codiert):
0,1 mm
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
burgund
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
Strichstärke:
0,1 mm | 0,1mm
Produkttypbezeichnung:
Tuschefüller
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
mit nachfüllbarem Tuschetank oder Tuschepatronen
Spitze austauschbar:
Nein
Farbe des Clips:
chromfarben
Verwendung für Zeichnungsträger:
Transparentpapier, Zeichenkarton und Zeichenpapier
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
einfache Reinigung durch patentierte Steckhülse
Produkt-Typbezeichnung:
Tuschefüller
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.