| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1677-1904506 Herst.-Nr.: 1904506 EAN/GTIN: 3501170903964 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Druckbleistift, Drehbleistift Feinminenstift Tikky. Ausführung: Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoffschaft. Ausführung der Griffzone: gummierte, geriffelte Griffzone. Radierer vorhanden. Radierer auswechselbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: weiß. Stärke der Mine: 0,7mm. Bezeichnung der Härte: HB. 12 Stück im Karton. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Stärke der Mine: | 0,7mm | Radierer vorhanden: | Ja | Radierer auswechselbar: | Ja | Artikelbezeichnung: | Feinminenstift | Bezeichnung der Härte: | HB | Produkt-Typbezeichnung: | Tikky | Farbe des Schaftes: | weiß | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Ausführung der Griffzone: | gummierte, geriffelte Griffzone | Material des Schaftes: | Kunststoffschaft | Spitze voll versenkbar: | Nein | Mine auswechselbar: | Ja | Mine federnd gelagert: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | Nein | Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Tikky | Hersteller-Name: | Newell Brands |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |