Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharpie Fein Permanent Marker mit Rundspitze 24er Blister "Color Burst"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharpie Fein Permanent Marker mit Rundspitze 24er Blister "Color Burst"
Sharpie Fein Permanent Marker mit Rundspitze 24er Blister "Color Burst"
Sharpie Fein Permanent Marker mit Rundspitze 24er Blister "Color Burst"
Sharpie Fein Permanent Marker mit Rundspitze 24er Blister "Color Burst"
Sharpie Fein Permanent Marker mit Rundspitze 24er Blister "Color Burst"
Artikel-Nr.:
     C1677-1956292
Hersteller:
     Sharpie
Herst.-Nr.:
     1956292
EAN/GTIN:
     3501179562926
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Sharpie Fein Permanent Marker mit Rundspitze 24er Blister "Color Burst"
Weitere Informationen:
Strichstärke:
1
Farbe des Schaftes:
Grau
Clip vorhanden:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
navy, sky, aqua, limette, minze, gelb, pfirsich, orange, pinke Limonade, magenta, beere, flieder, lila, violett, rot, grün, blau, schwarz, power pink, racey rot, supersonic gelb, jetset jade, brilliantes blau, schiefergrau, braun
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Material des Schaftes:
Kunststoff
wasserfest:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
permanente Tinte
Spitze austauschbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,73*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.