Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharpie Fein Rundspitze - 1er Blister , F / 0,9 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharpie Fein Rundspitze - 1er Blister , F / 0,9 mm, schwarz
Sharpie Fein Rundspitze - 1er Blister , F / 0,9 mm, schwarz
Sharpie Fein Rundspitze - 1er Blister , F / 0,9 mm, schwarz
Sharpie Fein Rundspitze - 1er Blister , F / 0,9 mm, schwarz
Sharpie Fein Rundspitze - 1er Blister , F / 0,9 mm, schwarz
Sharpie Fein Rundspitze - 1er Blister , F / 0,9 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1677-1985857
Hersteller:
     Sharpie
Herst.-Nr.:
     1985857
EAN/GTIN:
     3501179858579
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Sharpie Fein Rundspitze - 1er Blister , F / 0,9 mm, schwarz
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
Grau
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Clip vorhanden:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
wasserfest:
Ja
Strichstärke:
1
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
permanente Tinte
nachfüllbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.