Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharpie Twin Tip - 1er Blister, F 0,9 mm + UF 0,5 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharpie Twin Tip - 1er Blister, F 0,9 mm + UF 0,5 mm, schwarz
Sharpie Twin Tip - 1er Blister, F 0,9 mm + UF 0,5 mm, schwarz
Sharpie Twin Tip - 1er Blister, F 0,9 mm + UF 0,5 mm, schwarz
Sharpie Twin Tip - 1er Blister, F 0,9 mm + UF 0,5 mm, schwarz
Sharpie Twin Tip - 1er Blister, F 0,9 mm + UF 0,5 mm, schwarz
Sharpie Twin Tip - 1er Blister, F 0,9 mm + UF 0,5 mm, schwarz
Sharpie Twin Tip - 1er Blister, F 0,9 mm + UF 0,5 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1677-1985877
Hersteller:
     Sharpie
Herst.-Nr.:
     1985877
EAN/GTIN:
     3501179858777
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
sharpie black permanent marker
permanent marker
Sharpie Twin Tip - 1er Blister, F 0,9 mm + UF 0,5 mm, schwarz
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
Grau
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Strichstärke:
1
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
permanente Tinte
wasserfest:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: permanent marker schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.